JLS3 Dulap de bază cu 6 sertare + 1 alimentator negru

Cod articol.: JLS3-MBSPOWERBS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Partea descrisă Întregul articol
Strat de acoperire pictată
Material Oţel
Culoarea negru
Cu ușă nein
Cu sertare ja
Număr de sertare 7 buc.
Înălţime frontală a sertarului 130 mm; 270 mm; 60 mm
Înălţimea utilă a sertarelor 130 mm; 270 mm; 60 mm
Sertar echipament interior Cu pereți despărțitori
Ventilația dulapului nein; nein
Încuietoare Tip de construcție Încuietoare cilindrică; Încuietoare cilindrică
Execuţia structurii de bază Picioare
Cu compensarea înălțimii ja
Echipamente electrice ja
Cu prelungitor ja
Număr de prelungitoare 1 buc.
Tip priză F
Număr prize tip 3 buc.
Tip produs Dulap de bază
Poziția de montare Fără fixare pe perete și pe podea
Greutate 79 kg
Situația instalării și montării Dulap independent
Domeniu de utilizare Atelier
Configurare Configurat cu material de compartimentare
Lăţimea totală 722 mm
Adâncimea totală 701 mm
Înălţimea totală 840 mm
Corpus lățime 722 mm
Corpus adâncime 701 mm
Corpus înălțime 840 mm
Mobil(ă) nein

Identificare și clasificare

Cod articol JLS3-MBSPOWERBS
EAN / GTIN 3662424109300
Număr producător JLS3-MBSPOWERBS
L-Număr L60130 11662
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Magazin inferior cu 6 sertare și un sertar POWER
  • Încuietor centralizat (cilindru înlocuibil)
  • Este echipat cu 4 picioare reglabile pivotante pentru o potrivire perfectă, asigurând o stabilitate perfectă indiferent de starea podelei
  • Dimensiuni totale: L. 569 x D. 421 x H. 60/130/270mm
  • 5 sertare pentru uneltele dvs. - 4 sertare cu înălțimea de 60mm = 12 module
  • 1 sertar cu înălțimea de 130mm = 3 module
  • 1 sertar POWER cu înălțimea de 270mm pentru depozitarea și încărcarea uneltelor electrice
  • 1 bandă de alimentare cu 3 prize SCHUKO + 2 porturi USB
  • 3 huse modulare cu protecție universală din cauciuc. Poate fi comandat separat, dacă este necesar (JET.PTH)
  • O cutie detașabilă pentru smartphone-ul dvs. sau pentru bateriile încărcate, care poate fi atașată în dreapta sau în stânga. poate fi comandată separat, dacă este necesar (JET.PDBOX)
  • Un separator metalic detașabil care vă permite să vă organizați spațiul de depozitare așa cum doriți.

Livrare:

  • Furnizat cu 6 separatoare pentru sertare de 60 mm și 2 separatoare pentru sertare de 130 mm