Opakowanie ekonomiczne, zestaw 3-elem. kluczy nasadowych czworokątnych 1/4 cala, 41-elem.

Nr art.: GG6057 SD
Nowy produkt
Ustaw cenę 3 Pieces (PLN 770,53 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
825 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Ustaw cenę 3 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 41 szt.
Odcień, Niebieskie Szary aluminiowy; Niebieski nocny
Część opisana Werkzeuge; Kunststoffkoffer
Opakowanie Plastikowa obudowa
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Kolor niebieskie; srebrna
Do zastosowania maszynowego nie
Metoda wykonania kute
Liczba narzędzi 41
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/4 cala
Rodzaj uchwytu Przetyczka
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 3 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym (Surfacedrive) 4 mm
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) PH1
Cechy szczególne, Do śrub z łbem 6-kątnym (Surfacedrive) Quick Release; Z funkcją przytrzymywania śruby
Rodzaj produktu Adapter; Bity/groty; przegub Cardana; Klucz nasadowy; Przedłużka
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Zestaw tak
Napęd Uchwyt; Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym (Surfacedrive); Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub TORX® wewn.; Do śrub Phillips (PH); Do śrub Pozidriv (PZ); Do śrub płaskich (SL)
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG6057 SD
EAN / GTIN 4069515051705
Numer producenta GG6057 SD
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.
System-Box z bardzo wytrzymałego tworzywa ABS z zawiasami i nowoczesnym, praktycznym zamknięciem. Wszystkie narzędzia przechowywane są bezpiecznie w specjalnie uformowanej wkładce z pianki poliuretanowej i są w każdej chwili dostępne.
Profil Surface Drive zapewnia przenoszenie siły bezpośrednio na powierzchnie nakrętek i śrub, wrażliwe krawędzie są chronione. Przy użyciu profilu Surface Drive można odkręcać lub dokręcać również śruby o wymiarach pośrednich (np. śruby calowe), i śruby o zużytych łbach. Przedłużki Wobble-Fix pozwalają na odchylenie kątowe i mogą zostać ustalone przez zatrzaśnięcie.
Wszystkie narzędzia przechowywane są bezpiecznie w wytrzymałej, specjalnie uformowanej wkładce z pianki poliuretanowej i są w każdej chwili dostępne.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M2 − M8 oraz śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M4 − M10.
Do śrub Pozidriv i Phillips z gwintem M2 – M6, wkrętów płaskich z gwintem M2 − M4
oraz do śrub Torx® wewn. z gwintem M2,5 − M8.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

W dostawie:

Zestaw 3-elem. kluczy nasadowych nr 630325 SD.

W dostawie:

Nasadki sześciokątne Surface-Drive: 13 szt. nr 631225 wielk. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
Bity, C 6,3, do śrub z gniazdem 6-kątnym: 4 szt. zbliżone do nr 675240 wielk. 3; 4; 5; 6
Bity, C 6,3, do śrub z główką Phillips: 3 szt. zbliżone do nr 675310, wielk. 1/25; 2/25; 3/25
Bity, C 6,3, do śrub Pozidriv: 3 szt. zbliżone do nr 675320 wielk. 1/25; 2/25; 3/25
Bity, C 6,3, do śrub płaskich: 3 szt. zbliżone do nr 675250 wielk. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
Bity, C 6,3, do śrub Torx® wewn.: 6 szt. zbliż. do nr 675340 wielk. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Przetyczka: 1 szt. nr. 633029 wielk. 116
Uchwyt: 1 szt. 632829 wielk. 146
przegub Cardana: 1 szt. nr 633529 wielk. 1/4
Grzechotki: 1 szt. nr 632025 wielk. 1/4 z wpychaczem
Adapter E 6,3: 1 szt. zbliżona do nr 675020 wielk. 6,3K, do bitów 1/4 cala C 6,3
Złącze trzpieniowe: 1 szt. uchwyt bitów E 6,3 − czworokąt 1/4 cala
Adapter do grotów typu bit: 1 szt. zbliżona do nr 676800, nasadka 4-kątna 1/4 cala – gniazdo bitów 1/4 cala
Przechowywanie w: Kasecie z tworzywa ABS
Przedłużki „Wobble-Fix“: 2 szt. 632519 wielk. 50; 100