Pack promotionnel 3 coffrets de douilles, carré 1/4 pouce, 41 pièces

Réf.: GG6057 SD
Nouveau produit
Fixer le prix 3 Unité (154,36 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
508 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

type Fixer le prix 3 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre d’outils 41 pc.
Teinte, bleu Aluminium gris; Bleu nocturne
Pièce décrite Werkzeuge; Kunststoffkoffer
Emballage Valises en plastique
Directive / Marquage marquage CE
Couleur bleu; argent
Pour utilisation sur machine non
Procédé de fabrication forgeage
Nombre d’outils 41
Taille du moteur, carré femelle 1/4 pouce
Type de poignée poignée transversale, 3/8
Ouverture, pour vis à six pans creux 3 mm
Ouverture, pour vis à six pans mâles (Surfacedrive) 4 mm
Taille côté sortie, pour vis Phillips (PH) PH1
Particularité, pour vis à six pans mâles (Surfacedrive) Quick Release; avec fonction de maintien des vis
Type de produit adaptateur; embouts; cardan; douille; rallonge
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Norme DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Kit/assortiment oui
Transmission poignée; carré femelle
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles (Surfacedrive); pour vis à six pans creux; pour vis TORX® femelles; pour vis Phillips (PH); pour vis Pozidriv (PZ); pour vis à fente (SL)
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article GG6057 SD
EAN / GTIN 4069515051705
Réf. fabricant GG6057 SD
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.
Coffret en plastique ABS quasi-incassable avec charnières intégrées et nouvelle fermeture rapide, simple d’emploi. Tous les outils sont installés de manière sûre dans un logement en mousse PUR préformée et maintenant efficacement les pièces dans toutes les positions.
Le profil Surface Drive agit directement sur les méplats des écrous et vis; les arêtes fragiles sont ménagées. Les dimensions intermédiaires (p. ex. vis en pouces) et les vis usées peuvent également être serrées ou desserrées à l'aide du profil Surface Drive. Les rallonges Wobble-Fix permettent d'obtenir un angle de pivotement et peuvent être encliquetées.
Tous les outils sont installés de manière sûre dans un logement résistant en mousse PUR préformée et maintenant efficacement les pièces dans toutes les positions.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M2 − M8 et pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 − M10.
Pour vis Pozidriv et Phillips avec filetage M2 − M6, vis à fente avec filetage M2 − M4
et pour vis Torx® femelles avec filetage M2,5 − M8.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

3 coffrets de douilles 630325 SD.

Livraison:

Douilles 6 pans, Surface Drive: 13 pièces 631225 réf. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
Embouts, C 6,3, pour 6 pans creux: 4 pièces similaires 675240 réf. 3; 4; 5; 6
Embouts, C 6,3, pour Phillips: 3 pièces similaires à 675310 réf. 1/25; 2/25; 3/25
Embouts, C 6,3, pour Pozidriv: 3 pièces similaires à 675320 réf. 1/25; 2/25; 3/25
Embouts, C 6,3, pour vis à fente: 3 pièces similaires 675250 réf. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
Embouts, C 6,3, pour Torx® femelle: 6 pièces similaires 675340 réf. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Poignées transversales: 1 pièce 633029 réf. 116
Poignées emmanchées: 1 pièce 632829 réf. 146
Cardans: 1 pièce 633529 réf. 1/4
Cliquets: 1 pièce 632025 réf. 1/4 avec éjecteur
Porte-emboutsE 6,3: 1 pièce similaire 675020 réf. 6,3K, pour embouts 1/4 pouce C 6,3
adaptateur: 1 accouplement 6 pans E 6,3 − carré 1/4 pouce
Pièce intermédiaire pour embouts: 1 pièce similaire 676800, douille carrée 1/4 pouce - porte-embouts 1/4 pouce
Présentation dans: coffret en plastique ABS
Rallonges “Wobble-Fix”: 2 pièces 632519 réf. 50; 100