Fordelspakke 3 stk. topnøglesortiment 1/4 tomme firkant, 41 dele

Art.-nr.: GG6057 SD
Nyt produkt
Sæt pris 3 styk (DKK 1149,97 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
594 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 3 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal værktøjer 41 stk.
Farvetone, blå Grå aluminium; Natblå
Beskrevet del Werkzeuge; Kunststoffkoffer
Emballage Kunststofkuffert
Politik / mærkning CE-mærkning
Farve blå; sølvfarvet
Egnet til maskinbrug nej
Produktionsmetode smedet
Antal værktøjer 41
Størrelse på drivværk, indvendig firkant 1/4 tomme
Grebstype t-greb
Nøglestørrelse, til skruer med indvendig sekskant 3 mm
Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant (Surfacedrive) 4 mm
Størrelse, udgang, til Phillips-skruer (PH) PH1
Bemærk, til skruer med udvendig sekskant (Surfacedrive) Quick Release; med skrueholderfunktion
Produkttype adapter; bits/klinger; kardanled; topnøgleindsats; forlænger
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Standard DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Set ja
Drev greb; indvendig firkant
Udgang til skruer med udvendig sekskant (Surfacedrive); til skruer med indvendig sekskant; til indvendige TORX®-skruer; til Phillips-skruer (PH); til Pozidriv-skruer (PZ); til skruer med kærv (SL)
Indhold sæt/sortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG6057 SD
EAN/GTIN 4069515051705
Producentnummer GG6057 SD
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.
Systemboks i nærmest brudsikker ABS-kunststof med integrerede hængsler og ny, betjeningsvenlig kviklukning. Alle værktøjer opbevares sikkert og let tilgængeligt i et specialformet PUR-skumindlæg.
Surface Drive-profilen virker direkte på møtrikkernes og skruernes overflade og følsomme kanter skånes. Også mellemmål (såsom skruer med tommemål) og slidte skruer kan spændes og løsnes med Surface Drive-profilen. Wobbel-Fix-forlængerne tillader drejevinkler og kan fastgøres ved at klikkes på plads.
Alle værktøjer opbevares sikkert og let tilgængeligt i et slidstærkt specialformet PUR-skumindlæg.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M2 − M8 og til skruer med indvendig sekskant med gevind M4 − M10.
Til Pozidriv- og Phillips-skruer med gevind M2 − M6, ligekærvskruer med gevind M2 − M4
og til indvendige Torx®-skruer med gevind M2,5 − M8.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

3 stk. topnøglesortiment nr. 630325 SD.

Leveringsomfang:

Toppe, sekskant, Surface Drive: 13 stk. nr. 631225 str. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
Bits, C 6,3, til indvendig sekskant: 4 stk. som nr. 675240 str. 3; 4; 5; 6
Bits, C 6,3, til Phillips-skruer: 3 stk. som nr. 675310 str. 1/25; 2/25; 3/25
Bits, C 6,3, til Pozidriv: 3 stk. som nr. 675320 str. 1/25; 2/25; 3/25
Bits, C 6,3, til ligekærv: 3 stk. som nr. 675250 str. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
Bits, C 6,3, til indvendig Torx®: 6 stk. som nr. 675340 str. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
T-greb: 1 stk. nr. 633029 str. 116
Greb: 1 stk. 632829 str. 146
Kardanled: 1 stk. nr. 633529 str. 1/4
Skraldenøgle: 1 stk. nr. 632025 str. 1/4 med uddriver
Universalholder E 6,3: 1 stk. svarende til nr. 675020 str. 6,3K, til 1/4 tomme bits C 6,3
forbindelsesskaft: 1 stk. bit-skaft E 6,3 – firkant 1/4 tomme
Forbindelsesstykke til bits: 1 stk. svarende til nr. 676800, 1/4 tomme firkant-indsats - bitholder 1/4 tomme
Opbevaring i: ABS-kunststofboks
Forlængere „Wobble-Fix”: 2 stk. 632519 str. 50; 100