Pachet promoțional de set de 3 de chei tubulare, pătrat 1/4 inch, 41 bucăți

Cod articol.: GG6057 SD
Produs nou
Setați prețul 3 buc. (154,36 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
530 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 3 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 41 buc.
Nuanță, albastru Gri aluminiu; Albastru noapte
Partea descrisă Werkzeuge; Kunststoffkoffer
Ambalaj Cutie din plastic
Politică / etichetare Marcaj CE
Culoarea albastru; argintiu
Recomandat pentru utilizare mașini nu
Proces producţie forjat
Număr de unelte 41
Dimensiune motor, Locaş pătrat 1/4 inch
Tip de mâner Mâner transversal
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 3 mm
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe (Surfacedrive) 4 mm
Mărime antrenare, Pentru șuruburi Phillips (PH) PH1
Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale externe (Surfacedrive) Cu funcție de fixare a șurubului; Quick Release
Tip produs Adaptor; Biţi/lame; articulaţie cardanică; Bit de cheie tubulară; Prelungitor
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Standard DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Set ja
Acţionare Mâner; Locaş pătrat
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe (Surfacedrive); Pentru șuruburi hexagonale interne; Für șuruburi TORX® interne; Pentru șuruburi Phillips (PH); Pentru șuruburi Pozidriv (PZ); Pentru șuruburi cu fantă (SL)
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol GG6057 SD
EAN / GTIN 4069515051705
Număr producător GG6057 SD
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.
Cutie din material plastic ABS aproape incasabil cu balamale integrate şi închizător cu eliberare rapidă, uşor de folosit. Toate sculele sunt păstrate sigur şi oricând la îndemână într-un suport din spumă PUR special format.
Profilul Surface Drive acţionează direct pe suprafeţele piuliţelor şi şuruburilor, muchiile sensibile sunt menajate. Şi dimensiunile intermediare (de ex. şuruburi în inch) şi şuruburile uzate pot fi strânse sau desfăcute cu profilul Surface Drive. Extensiile Wobble-Fix permit un unghi de rotire şi pot fi fixate prin blocare.
Toate sculele sunt păstrate sigur şi oricând la îndemână într-un suport din spumă PUR rezistent, special format.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M2 − M8 şi pentru şuruburi cu locaş hexagonal cu filet M4 − M10.
Pentru şuruburi Pozidriv şi Philips cu filet M2 − M6, şuruburi cu fantă cu filet M2 − M4
şi pentru şuruburi Torx® interioare cu filet M2,5 − M8.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

3 bucăți set de chei tubulare cod 630325 SD.

Livrare:

Chei tubulare hexagonale, Surface Drive: 13 buc. Cod 631225 Ref. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
Biţi, C 6,3, pentru locaş hexagonal: 4 buc. similare Cod 675240 Ref. 3; 4; 5; 6
Biţi, C 6,3, pentru Philips: 3 buc. similare Cod 675310 Ref. 1/25; 2/25; 3/25
Biţi, C 6,3, pentru Pozidriv: 3 buc. similare Cod 675320 Ref. 1/25; 2/25; 3/25
Biţi, C 6,3, pentru fantă: 3 buc. similar Cod 675250 Ref. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
Biţi, C 6,3, pentru Torx® interior: 6 buc. similare Cod 675340 Ref. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Mâner tip T: 1 buc. Cod 633029 Ref. 116
Mâner tubular: 1 buc. 632829 Ref. 146
Articulaţie cardanică: 1 buc. Cod 633529 Ref. 1/4
Clichet: 1 buc. Cod 632025 Ref. 1/4 cu extractor
Coadă de cuplare E 6,3: 1 buc. similar Cod 675020 Ref. 6,3K, pentru biţi 1/4 inch C 6,3
Coadă conectare: 1 buc. coadă bit E 6,3 - pătrat 1/4 inch
Adaptor pentru biţi: 1 buc. similar Cod 676800, bit pătrat 1/4 inch - suport de biţi 1/4 inch
Păstrare în: Cutie din plastic ABS
Prelungitoare „Wobble-Fix”: 2 buc. 632519 Ref. 50; 100