Cenově výhodné balení - sada 3 ks nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce, 41dílná sada

Artiklové číslo: GG6057 SD
Nový produkt
Nastavit cenu 3 ks (CZK 3859,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
736 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 3 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kusů nářadí 41 ks
Barevný odstín, Modrá Šedý hliník; Noční modrá
Popsaná část Werkzeuge; Kunststoffkoffer
Obal plastový kufr
Směrnice/označování Značka CE
Barva modrá; stříbrná
Vhodné k použití ve strojích ne
Výrobní proces kované
Počet kusů nářadí 41
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/4 palce
Typ rukojeti Příčná rukojeť
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 3 mm
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem (Surfacedrive) 4 mm
Velikost unašeče, Pro šrouby Phillips (PH) PH1
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnějším šestihranem (Surfacedrive) Quick Release; S funkcí držáku šroubů
Druh produktu Adaptér; Bity/čepele; kardanový hřídel; Nástrčné klíče; Prodloužení
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Sada ano
Pohon Rukojeť; Vnitřní čtyřhran
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem (Surfacedrive); Pro šrouby s vnitřním šestihranem; Pro šrouby s vnitřním TORX®; Pro šrouby Phillips (PH); Pro šrouby Pozidriv (PZ); Pro ploché šrouby (SL)
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG6057 SD
EAN / GTIN 4069515051705
Číslo výrobce GG6057 SD
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.
Systémový box z téměř nerozbitného plastu ABS s integrovaným kováním a novým, pohodlným rychlouzávěrem. Všechny nástroje jsou uložené ve speciálně tvarované vložce z PUR molitanu a lze je kdykoli snadno vyjmout.
Profil Surface Drive působí přímo na plochy matic a šroubů, citlivé hrany jsou chráněny. Pomocí profilu Surface Drive lze utahovat nebo uvolňovat i méně obvyklé rozměry (jako např. šrouby s rozměrem v palcích). Prodloužení Wobble-Fix umožnují výkyvný úhel, a lze je tak aretovat.
Všechny nástroje jsou uložené v odolné, speciálně tvarované pěnové PUR vložce a lze je kdykoli snadno vyjmout.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem / matice se závitem M2 – M8 a pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M4 – M10.
Pro šrouby Pozidriv a Phillips se závitem M2 − M6, šrouby s drážkou se závitem M2 − M4
a pro vnitřní šrouby Torx® se závitem M2,5 − M8.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

3 ks sada nástrčných klíčů č. 630325 SD.

Rozsah dodávky:

Zástrčné hlavice 6hranné, Surface-Drive: 13 ks č. 631225 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
Bity, C 6,3, pro vnitřní 6hran: 4 ks podobné č. 675240 vel. 3; 4; 5; 6
Bity, C 6,3, pro šrouby Phillips: 3 ks podobné č. 675310 vel. 1/25; 2/25; 3/25
Bity, C 6,3, pro šrouby Pozidriv: 3 ks podobné č. 675320 vel. 1/25; 2/25; 3/25
Bity, C 6,3, pro šrouby s drážkou: 3 ks podobné č. 675250 vel. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
Bity, C 6,3, pro vnitřní šrouby Torx®: 6 ks podobné č. 675340 vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Vratidlo: 1 ks č. 633029 vel. 116
Nástavec s rukojeťí: 1 ks č. 632829 vel. 146
Kardanův kloub: 1 ks č. 633529 vel. 1/4
Ráčna: 1 ks č. 632025 vel. 1/4 s vyhazovačem
Spojovací stopka E 6,3: 1 ks podobný č. 675020 vel. 6,3K pro 1/4 palcové bity C 6,3
Liitinvarsi: 1 ks bitová stopka E 6,3 – čtyřhran 1/4 palce
Spojovací kus pro bity: 1 ks podobný č. 676800, vložka 1/4palcového čtyřhranu – upínač bitu 1/4 palce
Uložení v: ABS-muovilaatikko
Prodloužení „Wobble-Fix“: 2 ks. 632519 vel. 50; 100