{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de piezas | 41 ud. | |
| Color, azul | Aluminio gris; Azul noche | |
| Pieza descrita, Azul noche | Kunststoffkoffer | |
| Pieza descrita, Aluminio gris | Werkzeuge | |
| Embalaje | Maleta de plástico | |
| Directiva / etiquetado | Identificación CE | |
| Color | azul; plateado | |
| Para uso en máquina | no | |
| Procedimiento de fabricación | con forjado | |
| Cantidad de herramientas | 41 | |
| Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior | 1/4 pulgada | |
| Tipo de asa | Mango transversal | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos | 3 mm | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos (Surfacedrive) | 4 mm | |
| Tamaño de salida, Para tornillos Phillips (PH) | PH1 | |
| Particularidad, Para tornillos hexagonales externos (Surfacedrive) | Con función de retención de tornillos; Quick Release | |
| Tipo de producto | Adaptador; Puntas/cuchillas; articulación cardán; Vaso; Prolongación | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | cromado/a | |
| Norma | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124 | |
| Juego | sí | |
| Accionamiento | Mango; Cuadrado interior | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales externos (Surfacedrive); Para tornillos hexagonales internos; Para tornillos TORX® internos; Para tornillos Phillips (PH); Para tornillos Pozidriv (PZ); Para tornillos de ranura (SL) | |
| Contenido | Juego / surtido |
| Número de artículo | GG6057 SD | |
| EAN / GTIN | 4069515051705 | |
| Número del fabricante | GG6057 SD | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |