{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Teile | 41 St. | |
| Farbton, blau | Graualuminium; Nachtblau | |
| beschriebenes Teil, Nachtblau | Kunststoffkoffer | |
| beschriebenes Teil, Graualuminium | Werkzeuge | |
| Verpackung | Kunststoffkoffer | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | CE-Kennzeichnung | |
| Farbe | blau; silber | |
| geeignet für den Maschineneinsatz | nein | |
| Herstellverfahren | geschmiedet | |
| Anzahl Werkzeuge | 41 | |
| Größe Antrieb, Innenvierkant | 1/4 Zoll | |
| Art Griff | Quergriff | |
| Schlüsselweite, für Innen-Sechskant | 3 mm | |
| Schlüsselweite, für Außen-Sechskant (Surfacedrive) | 4 mm | |
| Größe Abtrieb, für Phillips (PH) | PH1 | |
| Besonderheit, für Außen-Sechskant (Surfacedrive) | Quick Release; mit Schraubenhaltefunktion | |
| Produktart | Adapter; Bits/Klingen; Kardangelenk; Steckschlüssel-Einsatz; Verlängerung | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Norm | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124 | |
| Set | ja | |
| Antrieb | Griff; Innenvierkant | |
| Abtrieb | für Außen-Sechskant (Surfacedrive); für Innen-Sechskant; für Innen-TORX®; für Phillips (PH); für Pozidriv (PZ); für Schlitz (SL) | |
| Inhalt | Satz / Sortiment |
| Artikelnummer | GG6057 SD | |
| EAN / GTIN | 4069515051705 | |
| Herstellernummer | GG6057 SD | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |