Opakowanie ekonomiczne, zestaw 3-elem. kluczy nasadowych czworokątnych 1/4; 1/2 cala

Nr art.: GG6054 43
Nowy produkt
Ustaw cenę 3 sztuki (PLN 3277,24 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
130 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba elementów Ustaw cenę 3 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 43 szt.
Opakowanie Plastikowa obudowa
Liczba narzędzi 43
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/4 cala; 1/2 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 4 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 3 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem 13 mm
Rodzaj produktu przegub Cardana; Nasadka wkrętakowa; Klucz nasadowy; Klucz nasadowy; Przedłużka
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Zestaw tak
Napęd Stempel czworokątny; Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z 12-kątem; Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG6054 43
EAN / GTIN 4069515051675
Numer producenta GG6054 43
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M2 − M20.
Do śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M4 − M18.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

W dostawie:

Zestaw 3-elem. kluczy nasadowych nr 630038 43.

W dostawie:

Nasadki 6-kątne, 1/4 cala: 11 szt. nr 631020 wielk. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13
Nasadki 12-kątne, 1/2 cala: 13 szt. nr 642120 wielk. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32
Nasadki wkrętakowe 6-kątne, 1/4 cala: 3 szt. nr 631720 wielk. 3; 4; 5
Nasadki wkrętakowe 6-kątne, 1/2 cala: 5 szt. nr 643220 wielk. 6; 8; 10; 12; 14
Uchwyt poprzeczny, 1/4 cala: 1 szt. podobne do nr 633029
Przetyczka, 1/2 cala: 1 szt. nr. 641320 wielk. 295
Przetyczka, 1/4 cala: 1 szt. nr 632840 wielk. 1/4
Przedłużki, 1/4 cala: 2 szt. nr 632420 wielk. 50; 150
Przedłużki, 1/2 cala: 2 szt. nr 641020 wielk. 130; 255
Przegub Cardana 1/4 cala: 1 szt. nr 633520 wielk. 1/4
Przegub Cardana 1/2 cala: 1 szt. nr 641620 wielk. 1/2
Grzechotka, 1/4 cala: 1 szt. nr 632090 wielk. 1/4
Grzechotka, 1/2 cala: 1 szt. nr 640190 wielk. 1/2
Przechowywanie w: Kasecie z tworzywa ABS