Cenově výhodné balení - sada 3 ks nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4; 1/2 palce

Artiklové číslo: GG6054 43
Nový produkt
Nastavit cenu 3 kusy (CZK 5490,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
124 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet přepážek Nastavit cenu 3 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 43 ks
Obal plastový kufr
Počet kusů nářadí 43
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/4 palce; 1/2 palce
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 4 mm
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 3 mm
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem 13 mm
Druh produktu kardanový hřídel; Vložka šroubováku; Nástrčný klíč; Nástrčné klíče; Prodloužení
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Sada ano
Pohon Vnitřní čtyřhran; Vnitřní čtyřhran
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem; Pro šrouby s vnitřním šestihranem
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG6054 43
EAN / GTIN 4069515051675
Číslo výrobce GG6054 43
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M2 − M20.
Pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M4 − M18.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

3 ks sada nástrčných klíčů č. 630038 43.

Rozsah dodávky:

1/4palcové nástrčné hlavice 6hranné: 11 ks č. 631020 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13
1/2palcové nástrčné hlavice 12hranné: 13 ks č. 642120 vel. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32
1/4palcové zástrčné hlavice 6hranné: 3 ks č. 631720 vel. 3; 4; 5
1/2palcové zástrčné hlavice 6hranné: 5 ks č. 643220 vel. 6; 8; 10; 12; 14
Vratidlo 1/4 palce: 1 ks podobné č. 633029
Vratidlo 1/2 palce: 1 ks č. 641320 vel. 295
1/4palcový nástavec s rukojetí: 1 ks č. 632840 vel. 1/4
Prodloužení 1/4 palce: 2 ks č. 632420 vel. 50; 150
Prodloužení 1/2 palce: 2 ks č. 641020 vel. 130; 255
Kardanový kloub 1/4 palce: 1 ks č. 633520 vel. 1/4
Kardanový kloub 1/2 palce: 1 ks č. 641620 vel. 1/2
Ráčna 1/4 palce: 1 ks č. 632090 vel. 1/4
Ráčna 1/2 palce: 1 ks č. 640190 vel. 1/2
Uložení v: ABS-muovilaatikko