Pachet promoțional de set de 3 chei tubulare, pătrat 1/4; 1/2 inch

Cod articol.: GG6054 43
Produs nou
Setați prețul 3 buc. (219,60 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
160 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Setați prețul 3 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 43 buc.
Ambalaj Cutie din plastic
Număr de unelte 43
Dimensiune motor, Locaş pătrat 1/4 inch; 1/2 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 4 mm
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 3 mm
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe 13 mm
Tip produs articulaţie cardanică; Bit de şurubelniţă; Chei tubulare; Bit de cheie tubulară; Prelungitor
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Standard DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Set ja
Acţionare Locaş pătrat; Locaş pătrat
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi dublu hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale interne
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol GG6054 43
EAN / GTIN 4069515051675
Număr producător GG6054 43
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M2 − M20.
Pentru şuruburi cu locaş hexagonal cu filet M4 − M18.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

3 bucăți set de chei tubulare cod 630038 43.

Livrare:

Biţi de chei tubulare, hexagonali 1/4 inch: 11 buc. Cod 631020 Ref. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13
Biţi de chei tubulare, bi-hexagonali 1/2 inch: 13 buc. Cod 642120 Ref. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32
Biţi hexagonali de şurubelniţă 1/4 inch: 3 buc. Cod 631720 Ref. 3; 4; 5
Biţi hexagonali de şurubelniţă 1/2 inch: 5 buc. Cod 643220 Ref. 6; 8; 10; 12; 14
Mâner tip T 1/4 inch: 1 buc. similar nr. 633029
Mâner tip T 1/2 inch: 1 buc. Cod 641320 Ref. 295
Mâner tubular 1/4 inch: 1 buc. Cod 632840 Ref. 1/4
Prelungitoare 1/4 inch: 2 buc. Cod 632420 Ref. 50; 150
Prelungitoare 1/2 inch: 2 buc. Cod 641020 Ref. 130; 255
Articulaţie cardanică 1/4 inch: 1 buc. Cod 633520 Ref. 1/4
Articulaţie cardanică 1/2 inch: 1 buc. Cod 641620 Ref. 1/2
Clichet 1/4 inch: 1 buc. Cod 632090 Ref. 1/4
Clichet 1/2 inch: 1 buc. Cod 640190 Ref. 1/2
Păstrare în: Cutie din plastic ABS