HOLEX Vorteilspack 3 Stück Steckschlüssel-Sortiment 1/4; 1/2 Zoll-Vierkant

Artikel-Nr.: GG6054 43
Neuheit
Setpreis 3 Stück (219,60 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
123 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 43 St.
Verpackung Kunststoffkoffer
Anzahl Werkzeuge 43
Größe Antrieb, Innenvierkant 1/4 Zoll; 1/2 Zoll
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 4 mm
Schlüsselweite, für Innen-Sechskant 3 mm
Schlüsselweite, für Außenzwölfkant 13 mm
Produktart Kardangelenk; Schraubendreher-Einsatz; Steckschlüssel; Steckschlüssel-Einsatz; Verlängerung
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Norm DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Set ja
Antrieb Innenvierkant; Innenvierkant
Abtrieb für Außen-Sechskant; für Außenzwölfkant; für Innen-Sechskant
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG6054 43
EAN / GTIN 4069515051675
Herstellernummer GG6054 43
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.

Verwendung:

Für Außen-Sechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M2 − M20.
Für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M4 − M18.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

3 Stück Steckschlüssel-Sortiment Nr.630038 43.

Lieferumfang:

1/4 Zoll Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 11 St. Nr. 631020 Gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsätze 12-kant: 13 St. Nr. 642120 Gr. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32
1/4 Zoll Schraubendrehereinsätze 6-kant: 3 St. Nr. 631720 Gr. 3; 4; 5
1/2 Zoll Schraubendrehereinsätze 6-kant: 5 St. Nr. 643220 Gr. 6; 8; 10; 12; 14
1/4 Zoll Quergriff: 1 St. ähnlich Nr. 633029
1/2 Zoll Quergriff: 1 St. Nr. 641320 Gr. 295
1/4 Zoll Steckgriff: 1 St. Nr. 632840 Gr. 1/4
1/4 Zoll Verlängerungen: 2 St. Nr. 632420 Gr. 50; 150
1/2 Zoll Verlängerungen: 2 St. Nr. 641020 Gr. 130; 255
1/4 Zoll Kardangelenk: 1 St. Nr. 633520 Gr. 1/4
1/2 Zoll Kardangelenk: 1 St. Nr. 641620 Gr. 1/2
1/4 Zoll Knarre: 1 St. Nr. 632090 Gr. 1/4
1/2 Zoll Knarre: 1 St. Nr. 640190 Gr. 1/2
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb