Paquete económico de 3 surtidos de llaves de vaso 1/4; 1/2 pulgada, cuadrado

Número de artículo: GG6054 43
Nuevo producto
Establecer precio 3 Unidad (219,60 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
179 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas Establecer precio 3 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de herramientas 43 ud.
Embalaje Maleta de plástico
Cantidad de herramientas 43
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/4 pulgada; 1/2 pulgada
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 4 mm
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos 3 mm
Ancho de llave, Para tornillos externos de doce lados 13 mm
Tipo de producto articulación cardán; Inserto de destornillador; Llave de vaso; Vaso; Prolongación
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Juego
Accionamiento Cuadrado interior; Cuadrado interior
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos externos de doce lados; Para tornillos hexagonales internos
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo GG6054 43
EAN / GTIN 4069515051675
Número del fabricante GG6054 43
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M2 − M20.
Para tornillos con hexágono interior con rosca M4 − M18.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Volumen de suministro:

3 unidades de surtido de llaves de vaso n.º 630038 43.

Volumen de suministro:

Vaso de 1/4 pulgada de 6 caras: 11 uds. n.° 631020 tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13
Vaso de 1/2 pulgada de 12 caras: 13 uds. n.° 642120 tam. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32
Vasos de punta de1/4 pulgada, de 6 caras: 3 uds. n.° 631720 tam. 3; 4; 5
Vasos de punta de1/2 pulgada, de 6 caras: 5 uds. n.° 643220 tam. 6; 8; 10; 12; 14
Mango transversal 1/4 pulgada: 1 ud. similar a n.° 633029
Mango transversal 1/2 pulgada: 1 ud. n.° 641320 tam. 295
Mango encajable de 1/4 pulgada: 1 ud. n.° 632840 tam. 1/4
Prolongaciones 1/4 pulgada: 2 uds. n.° 632420 tam. 50; 150
Prolongaciones 1/2 pulgada: 2 uds. n.° 641020 tam. 130; 255
Articulación cardán de 1/4 pulgada: 1 ud. n.° 633520 tam. 1/4
Articulación cardán de 1/2 pulgada: 1 ud. n.° 641620 tam. 1/2
Carraca 1/4 pulgada: 1 ud. n.° 632090 tam. 1/4
Carraca 1/2 pulgada: 1 ud. n.° 640190 tam. 1/2
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Descargas y documentos

Productos adecuados