Pack promotionnel 3 coffrets de douilles 1/4; carré 1/2 pouce

Réf.: GG6054 43
Nouveau produit
Fixer le prix 3 Unité (219,60 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
160 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Fixer le prix 3 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Anzahl Werkzeuge 43 St.
Verpackung Kunststoffkoffer
Anzahl Werkzeuge 43
Größe Antrieb, Innenvierkant 1/4 Zoll; 1/2 Zoll
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 4 mm
Schlüsselweite, für Innen-Sechskant 3 mm
Schlüsselweite, für Außenzwölfkant 13 mm
Produktart Kardangelenk; Schraubendreher-Einsatz; Steckschlüssel; Steckschlüssel-Einsatz; Verlängerung
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Norm DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Set ja
Antrieb Innenvierkant; Innenvierkant
Abtrieb für Außen-Sechskant; für Außenzwölfkant; für Innen-Sechskant
Inhalt Satz / Sortiment

Identification et classification

Référence article GG6054 43
EAN / GTIN 4069515051675
Réf. fabricant GG6054 43
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M2 − M20.
Pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 − M18.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

3 coffrets de douilles 630038 43.

Livraison:

Douilles 6 pans 1/4 pouce: 11 pièces 631020 réf. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13
Douilles 12 pans 1/2 pouce: 13 pièces 642120 réf. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32
Douilles tournevis 6 pans 1/4 pouce: 3 pièces 631720 réf. 3; 4; 5
Douilles tournevis 6 pans 1/2 pouce: 5 pièces 643220 réf. 6; 8; 10; 12; 14
Poignée transversale 1/4 pouce: 1 pièce similaire 633029
Poignée transversale 1/2 pouce: 1 pièce 641320 réf. 295
Poignée emmanchée 1/4 pouce: 1 pièce 632840 réf. 1/4
Rallonges 1/4 pouce: 2 pièces 632420 réf. 50; 150
Rallonges 1/2 pouce: 2 pièces 641020 réf. 130; 255
Cardan 1/4 pouce: 1 pièce 633520 réf. 1/4
Cardan 1/2 pouce: 1 pièce 641620 réf. 1/2
Cliquet 1/4 pouce: 1 pièce 632090 réf. 1/4
Cliquet 1/2 pouce: 1 pièce 640190 réf. 1/2
Présentation dans: coffret en plastique ABS