• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Voordeelverpakking 3 stuks dopsleutelassortiment, 1/4; 1/2 inch-vierkant

Artikelnummer: GG6054 43
Nieuw product.
Prijs instellen 3 Stuk (219,60 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
244 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal delen Prijs instellen 3 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/4; 1/2
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 4-13
  • Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel: 13-32
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel: 3-14

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 43
Aandrijfvierkant 1/4 inch; 1/2 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel 4-13 mm
Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel 13-32 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel 3-14 mm
Verpakking Box ABS-kunststof
Lengte 507 mm
Breedte 227 mm
Hoogte 62 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel; 12-kant dopsleutel; Sleutel voor binnenzeskantbouten
Producttype Dopsleutel
USP1 3 stuks dopsleutelassortiment, 1/4; 1/2 inch-vierkant

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG6054 43
EAN/GTIN 4069515051675
Nummer fabrikant GG6054 43
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.

Toepassing:

Voor buitenzeskantbouten / moeren met schroefdraad M2 − M20.
Voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M4 − M18.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

3 stuks dopsleutelassortiment nr. 630038 43.

Levering:

1/4 inch doppen 6-kant: 11 st. nr. 631020 gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13
1/2 inch doppen 12-kant: 13 st. nr. 642120 gr. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32
1/4 inch bitdoppen voor binnenzeskantbouten: 3 st. nr. 631720 gr. 3; 4; 5
1/2 inch bitdoppen voor binnenzeskantbouten: 5 st. nr. 643220 gr. 6; 8; 10; 12; 14
1/4 inch dwarsgreep: 1 St. vergelijkbaar met nr. 633029
1/2 inch dwarsgreep: 1 St. nr. 641320 gr. 295
1/4 inch opsteekhandvat: 1 St. nr. 632840 gr. 1/4
1/4 inch verlengstukken: 2 st. nr. 632420 gr. 50; 150
1/2 inch verlengstukken: 2 st. nr. 641020 gr. 130; 255
1/4 inch cardangewricht: 1 St. nr. 633520 gr. 1/4
1/2 inch cardangewricht: 1 St. nr. 641620 gr. 1/2
1/4 inch ratel: 1 St. nr. 632090 gr. 1/4
1/2 inch ratel: 1 St. nr. 640190 gr. 1/2
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan