Torba instalacyjna tekstylna GARANT GreenPlus, typ: 1

Nr art.: GG6051 1
Nowy produkt
Ustaw cenę 3 Sztuka (PLN 711,57 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
117 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Ustaw cenę 3 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Niebieskie Niebieski nocny
Odcień, Pomarańczowy Pomarańczowy sygnalizacyjny
Seria GreenPlus
Oznaczenie producenta GARANT GreenPlus Textil-Installateurtasche
Kolor niebieskie; Pomarańczowy
Liczba, Półki 13
Rodzaj produktu torba
Właściwości wodoszczelna
Wyposażenie Przegródka wtykana; Półki; Uchwyt do przenoszenia
Zapięcie Zapięcie na zamek błyskawiczny
Szerokość zewnętrzna 470 mm
Wysokość zewnętrzna 300 mm
Głębokość zewnętrzna 300 mm
Materiał Poliester
Masa 2,5 kg
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG6051 1
EAN / GTIN 4069515050852
Numer producenta GG6051 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Tekstylna torba dla instalatorów z dużą komorą główną z 13 przegródkami wtykanymi i elastycznym pasem. 2 krótkie i jedna długa kieszeń zewnętrzna (ze schowkiem na zamek) oraz dodatkowo 3 elastyczne kieszenie zewnętrzne. Chowana osłona z dodatkowym otworem umożliwiającym korzystanie z wygodnego aluminiowego uchwytu do przenoszenia. Dno chronione przed wodą rozpryskową z okapem i 6 nóżkami. Regulowany, zdejmowany pasek do noszenia na ramieniu, z poduszką naramienną. Paski odblaskowe gwarantują dobrą widoczność.
Nowe torby tekstylne GARANT GreenPlus łączą to, co najlepsze z obydwu światów: przekonują trwałością, a jednocześnie wysokim komfortem noszenia i doskonałą ergonomią, wysoką wytrzymałością, maksymalną dostępnością i optymalną elastycznością. Są wytwarzane zgodnie z kompleksowymi i surowymi standardami systemu bluesign®, z poszanowaniem ludzi, środowiska naturalnego i zasobów. Pomagaj kształtować bardziej zrównoważoną przyszłość. Zoptymalizowany system wyściółki zapewnia jeszcze bardziej ergonomiczny komfort noszenia.

W dostawie:

3 szt. tekstylnych toreb narzędziowych dla instalatorów GARANT GreenPlus nr 692250 1.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "GreenPlus" Zobacz wszystkie