Textilní brašna pro instalatéry GARANT GreenPlus, Typ: 1

Artiklové číslo: GG6051 1
Nový produkt
Nastavit cenu 3 ks (CZK 3609,33 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
117 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 3 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá Noční modrá
Barevný odstín, Oranžová Signální oranžová
Řada GreenPlus
Označení výrobce GARANT GreenPlus Textil-Installateurtasche
Barva modrá; Oranžová
Počet, Přihrádky 13
Druh produktu brašna
Vlastnosti vodotěsný
Vybavení Zasouvací přihrádka; Přihrádky; Držadlo pro přenášení
Uzávěr Zip
Vnější rozměr – šířka 470 mm
Vnější rozměr – výška 300 mm
Vnější rozměr – hloubka 300 mm
Materiál Polyester
Hmotnost 2,5 kg
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG6051 1
EAN / GTIN 4069515050852
Číslo výrobce GG6051 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Textilní taška pro instalatéry s velkou hlavní přihrádkou se 13 zásuvnými přihrádkami s elastickou pasovkou. 2 krátké a jedna dlouhá vnější kapsa (s přihrádkou na zip) a 3 dodatečné elastické vnější kapsy. Výklopné víko s dodatečným otvorem pro použití pohodlné hliníkové rukojeti. Dno chráněné proti stříkající vodě pomocí lemu, 6 nožičky pro postavení na zem. Nastavitelné, odnímatelné ramenní popruhy s polstrováním ramen. S reflexními pruhy pro dobrou viditelnost.
Nové textilní brašny GARANT GreenPlus jsou kombinací toho nejlepšího ze 2 světů: zaujmou svou udržitelností a současně vysokým komfortem nošení, vynikající ergonomií, vysokou odolností, nejlepší přístupností a optimální flexibilitou. Jsou vyráběny v souladu s komplexními a přísnými normami systému bluesign®, který zohledňuje člověka, životní prostředí a zdroje. Pomozte utvářet udržitelnější budoucnost. S optimalizovaným systémem polstrování pro ještě ergonomičtější pohodlí.

Rozsah dodávky:

3 ks GARANT GreenPlus textilní instalatérská brašna na nářadí č. 692250 1.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "GreenPlus" Zobrazit všechny