Bolsa de instalador textil GARANT GreenPlus, Tipo: 1

Número de artículo: GG6051 1
Nuevo producto
Establecer precio 3 Unidad (144,38 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
117 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 3 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, azul Azul noche
Color, naranja Naranja señales
Serie GreenPlus
Denominación del fabricante GARANT GreenPlus Textil-Installateurtasche
Color azul; Color naranja
Cantidad, Compartimentos 13
Tipo de producto Bolsa
Propiedad estanco al agua
Equipamiento Bolsillo portaobjetos; Compartimentos; Asa de transporte
Cierre Cremallera
Medida exterior anchura 470 mm
Medida exterior altura 300 mm
Medida exterior profundidad 300 mm
Material Poliéster
Peso 2,5 kg
Móvil no

Identificación y clasificación

Número de artículo GG6051 1
EAN / GTIN 4069515050852
Número del fabricante GG6051 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Bolsa de instalador textil con amplio compartimento principal con 13 bolsillos portaobjetos con tope elástico. 2 bolsillos exteriores cortos y uno largo (con compartimento con cremallera) y 3 bolsillos exteriores elásticos adicionales. Tapa incorporable con abertura adicional para el uso del asa de transporte confortable de aluminio. Base protegida contra salpicadura de agua con borde impermeable y 6 pies. Correas ajustables, desmontables con hombreras. Con tiras reflectoras para una buena visibilidad.
Las nuevas bolsas textiles GARANT GreenPlus combinan lo mejor de los dos mundos: impresionan por su sostenibilidad, gran comodidad de transporte, extraordinaria ergonomía, alta durabilidad, excelente accesibilidad y óptima flexibilidad. Se fabrican de acuerdo con las exhaustivas y estrictas normas del sistema bluesign®, teniendo en cuenta a las personas, el medio ambiente y los recursos. Ayude a dar forma a un futuro más sostenible. Con un sistema de acolchado optimizado para una comodidad de transporte aún más ergonómica.

Volumen de suministro:

3 unidades de bolsa textil para herramientas para instalador GARANT GreenPlus n.º 692250 1.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "GreenPlus" Ver todos