GARANT Vorteilspack 3 Stück GARANT GreenPlus Textil-Installateurtaschen

Artikel-Nr.: GG6051 1
Neuheit
Setpreis 3 Stück (144,38 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
111 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, blau Nachtblau
Farbton, orange Signalorange
Serie GreenPlus
Herstellerbezeichnung GARANT GreenPlus Textil-Installateurtasche
Farbe blau; orange
Anzahl, Fächer 13
Produktart Tasche
Eigenschaft wasserdicht
Ausstattung Einsteckfach; Fächer; Tragegriff
Verschluss Reißverschluss
Außenmaß Breite 470 mm
Außenmaß Höhe 300 mm
Außenmaß Tiefe 300 mm
Material Polyester
Gewicht 2,5 kg
fahrbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG6051 1
EAN / GTIN 4069515050852
Herstellernummer GG6051 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Textil-Installateurtasche mit großem Hauptfach mit 13 Einsteckfächern mit elastischem Bund. 2 kurze und eine lange Außentasche (mit Reißverschlussfach) und zusätzlich 3 elastischen Außentaschen. Verstaubarer Deckel mit zusätzlicher Öffnung zur Nutzung des komfortablen Aluminium-Tragegriffs. Spritzwassergeschützter Boden mit Wasserkante und 6 Standfüßen. Verstellbare, abnehmbare Schultertrageriemen mit Schulterpolster. Mit Reflektorstreifen für gute Sichtbarkeit.
Die neuen GARANT GreenPlus Textiltaschen kombinieren das beste aus 2 Welten: sie überzeugen durch ihre Nachhaltigkeit bei gleichzeitig hohem Tragekomfort, herausragender Ergonomie, hoher Widerstandsfähigkeit, bester Zugänglichkeit und optimaler Flexibilität. Sie werden nach den umfassenden und strengen Standards des bluesign® Systems produziert, unter Berücksichtigung von Mensch, Umwelt und Ressourcen. Tragen Sie mit dazu bei, eine nachhaltigere Zukunft zu gestalten. Mit optimierten Polsterungssystem für einen noch ergonomischeren Tragekomfort.

Lieferumfang:

3 Stück GARANT GreenPlus Textil-Werkzeug-Installateurtasche Nr. 692250 1.