Opakowanie ekonomiczne 4 × szczypce do ściągania izolacji STRIPAX®

Nr art.: GG6019 10
Ustaw cenę 4 Sztuka (PLN 346,85 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
186 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do przewodów o przekroju (mm2) Ustaw cenę 4 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Czarny Czarny głęboki
Oznaczenie producenta Stripax
Kolor Pomarańczowy; Czarny
Liczba narzędzi 4 szt.
Kształt szczęk wersja płaska
Położenie szczęk proste
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Usuwanie izolacji dla min. przekroju przewodu 0,08 mm2
Usuwanie izolacji dla maks. przekroju przewodu 10 mm2
Nastawienie automatyczne
Wersja z 2-komponentowym trzonkiem
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu Szczypce do ściągania izolacji
Właściwości Funkcja odizolowywania; z ogranicznikiem
Materiał Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
Powierzchnia matt
Długość całkowita L 190 mm
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG6019 10
Numer producenta GG6019 10

Opis

Wykonanie:

Bardzo stabilny, lekki korpus szczypiec z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym. Noże dopasowują się samoczynnie do różnych średnic kabla. Ucinanie i ściąganie izolacji odbywa się w jednej operacji. Z ogranicznikiem długości i z obcinaczem drutu.
Górna nakładka uchwytu zdejmowana, pozwala na dostosowanie wielkości uchwytów do małych i dużych dłoni (od wielk. 6UL). Możliwe również częściowe ściąganie izolacji.

W dostawie:

4 × automatyczne szczypce do ściągania izolacji Stripax nr 728645 wielk. 10.

Część zamienna:

Zapasowy nóż dostępny pod nr. 728710.