{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, sort | Dybsort | |
| Producentbetegnelse | Stripax | |
| Farve | orange; sort | |
| Antal værktøjer | 4 stk. | |
| Form, kæber/mund | flad | |
| Position, kæbe/mund | lige | |
| Version, kæber/mund | takkede | |
| Afisolering til ledertværsnit min. | 0,08 mm2 | |
| Afisolering for ledertværsnit maks. | 10 mm2 | |
| Indstilling | automatisk | |
| Udførelse | 2K-skaft | |
| Materiale, greb | kunststof | |
| Indhold | set | |
| Produkttype | afisoleringstang | |
| Egenskaber | afisoleringsfunktion; med begrænsningsanslag | |
| Materiale | glasfiberforstærket kunststof | |
| Overflade | måtte | |
| Længde i alt | 190 mm | |
| Skaft/greb | greb |
| Artikelnummer | GG6019 10 | |
| Producentnummer | GG6019 10 |