• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Pacchetto speciale 4x pinza spelafili STRIPAX®

Codice art.: GG6019 10
Prezzo set 4 Articolo (70,01 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
139 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per sezione del filo (mm2) Prezzo set 4 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità cromatica, nero Nero intenso
Denominazione originale prodotto Stripax
Colore orange; black
Numero di utensili 4 pz.
Forma ganasce/forchetta es. piatta
Posizione ganasce/forchetta diritte
Esecuzione ganasce/forchetta Es. dentata
Spellatura per sezione del filo min. 0,08 mm2
Spellatura per sezione del filo max. 10 mm2
Impostazione automatica
Esecuzione manico bicomponente
Materiale, impugnatura plastica
Contenuto set
Tipo di prodotto Pinza spelafili
Caratteristiche stripping function; with over-expansion guard
Materiale Plastica rinforzata in fibra di vetro
Superficie matt
Lunghezza complessiva 190 mm
Manico/impugnatura impugnatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG6019 10

Descrizione

Esecuzione:

Corpo leggero in plastica rinforzata con fibra di vetro, elevata stabilità. Le lame si adattano automaticamente al diametro dei cavi. La guaina isolante viene tagliata e sfilata in un’unica operazione. Con battuta longitudinale e troncafilo.
Guscio superiore dell’impugnatura amovibile, grandezza variabile dell’impugnatura per mani grandi o piccole (a partire da Dim. 6UL). Anche per estrazione parziale.

Fornitura:

4× pinza spelafili automatica Stripax n. art. 728645 dim. 10.

Ricambi:

Lama di ricambio disponibile al n. art. 728710.