Pachet promotional 4× cleşte de dezizolat STRIPAX®

Cod articol.: GG6019 10
Setați prețul 4 buc. (70,01 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
198 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru secţiunea conductorului (mm2) Setați prețul 4 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, negru Negru intens
Denumirea producătorului Stripax
Culoarea portocaliu; negru
Număr de unelte 4 buc.
Forma fălcilor/gura plat
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Execuția obrajilor/gurii Dințat
Dezizolare pentru secțiunea transversală a conductorului min. 0,08 mm2
Dezizolare pentru secțiunea transversală a conductorului max. 10 mm2
Reglare automat
Execuție coadă din 2 componente
Material, mâner plastic
Cuprins set
Tip produs Sculă pentru dezizolarea firelor
Caracteristici Funcţie dezizolare; Cu limitator de cursă
Material Plastic ranforsat cu fibră de sticlă
Suprafaţă matt
Lungimea totală 190 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol GG6019 10
Număr producător GG6019 10

Descriere

Execuţie:

Corp cleşte foarte robust, uşor, din material plastic armat cu fibră de sticlă. Cuţitele se reglează automat diferitelor diametre de cablu. Izolaţia este separată şi trasă într-un singur proces de lucru. Cu opritor longitudinal şi dispozitiv de tăiat cablul.
Învelişul superior al mânerului este detaşabil, oferind mărimi de mânere variabile pentru mâini mari, respectiv mici (de la ref. 6UL). Extragere parţială posibilă.

Livrare:

4× cleşte de dezizolat Stripax cod 728645 ref. 10.

Piese de schimb:

Cuţit de schimb disponibil cu Cod 728710.