Výhodné balení 4× odizolovací kleště STRIPAX®

Artiklové číslo: GG6019 10
Nastavit cenu 4 kusy (CZK 7001,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
124 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

pro průřez vodiče (mm2) Nastavit cenu 4 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Označení výrobce Stripax
Barva Oranžová; Černá
Počet kusů nářadí 4 ks
Tvar čelistí/svěrné čelisti plochý
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Provedení čelistí/svěrné čelisti Ozubené
Odizolování průřezu vodiče min. 0,08 mm2
Odizolování průřezu vodiče max. 10 mm2
Nastavení Automatický systém
Provedení 2složková násada
Materiál, rukojeť plast
Obsah sada
Druh produktu Odizolovací kleště
Vlastnosti Funkce odizolování; S omezovacím dorazem
Materiál Plast zesílený skelnými vlákny
Povrch Matná
Celková délka L 190 mm
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG6019 10
Číslo výrobce GG6019 10

Popis

Provedení:

Vysoce stabilní, lehký korpus kleští z plastu zesíleného skelným vláknem. Nože se samočinně přizpůsobují průměrům kabelu. Proříznutí a stažení izolace proběhne v jednom pracovním kroku. S délkovým dorazem a břitem na odštípnutí drátu.
Horní kryt rukojeti lze sejmout, což z něj činí variabilní vel. rukojeti pro velké nebo malé ruce (vel. 6UL nebo větší). Možné je také částečné snížení.

Rozsah dodávky:

4× automatické odizolovací kleště Stripax č. 728645 vel. 10.

Náhradní díl:

Náhradní nůž je k dostání pod č. 728710.