{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, schwarz | Tiefschwarz | |
| Herstellerbezeichnung | Stripax | |
| Farbe | orange; schwarz | |
| Anzahl Werkzeuge | 4 St. | |
| Form Backen/ Maul | flach | |
| Stellung Backen/Maul | gerade | |
| Ausführung Backen/ Maul | gezahnt | |
| Abisolieren für Leiterquerschnitt min. | 0,08 mm2 | |
| Abisolieren für Leiterquerschnitt max. | 10 mm2 | |
| Einstellung | automatisch | |
| Ausführung | 2K-Stiel | |
| Material, Griff | Kunststoff | |
| Inhalt | Set | |
| Produktart | Abisolierzange | |
| Eigenschaften | Abisolierfunktion; mit Längenanschlag | |
| Material | Glasfaser-verstärkter Kunststoff | |
| Oberfläche | matt | |
| Länge gesamt L | 190 mm | |
| Stiel / Griff | Griff |
| Artikelnummer | GG6019 10 | |
| Herstellernummer | GG6019 10 |