Pack promotionnel 4× pinces à dénuder STRIPAX®

Réf.: GG6019 10
Fixer le prix 4 Unité (70,01 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
118 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour section de conducteur (mm2) Fixer le prix 4 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Farbton, schwarz Tiefschwarz
Herstellerbezeichnung Stripax
Farbe orange; schwarz
Anzahl Werkzeuge 4 St.
Form Backen/ Maul flach
Stellung Backen/Maul gerade
Ausführung Backen/ Maul gezahnt
Abisolieren für Leiterquerschnitt min. 0,08 mm2
Abisolieren für Leiterquerschnitt max. 10 mm2
Einstellung automatisch
Ausführung 2K-Stiel
Material, Griff Kunststoff
Inhalt Set
Produktart Abisolierzange
Eigenschaften Abisolierfunktion; mit Längenanschlag
Material Glasfaser-verstärkter Kunststoff
Oberfläche matt
Länge gesamt L 190 mm
Stiel / Griff Griff

Identification et classification

Référence article GG6019 10
Réf. fabricant GG6019 10

Description

Exécution:

Corps de pince léger, très robuste en plastique renforcé de fibres de verre. Les couteaux s’adaptent automatiquement aux différents diamètres de câbles. L’isolation est coupée et retirée en une seule opération. Avec butée longitudinale et coupe-fils.
Partie supérieure de la poignée amovible, offrant ainsi diverses tailles de poignées pour grandes ou petites mains (à partir de la réf. 6UL). Dénudage partiel également possible.

Livraison:

4× pinces à dénuder automatiques Stripax 728645 réf. 10.

Pièce(s) de rechange:

Couteau de rechange disponible sous le code art. 728710.