Paquete de ahorro de 4 alicates pelacables STRIPAX®

Número de artículo: GG6019 10
Establecer precio 4 unidades (280,04 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
124 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para sección transversal de los conductores (mm2) Establecer precio 4 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, negro Negro intenso
Denominación del fabricante Stripax
Color naranja; negro
Cantidad de herramientas 4 ud.
Forma mordazas / boca forma plana
Posición mordazas / boca recta
Versión mordaza/boca Con dentado
Pelado de cables para sección transversal de conductores mín. 0,08 mm2
Pelado de cables para sección transversal de conductores máx. 10 mm2
Ajuste automática
Modelo mango de 2 componentes
Material, mango plástico
Contenido juego
Tipo de producto Alicates pelacables
Características Función aislante; con tope limitador
Material Plástico reforzado con fibra de vidrio
Superficie Mate
Longitud total L 190 mm
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo GG6019 10
Número del fabricante GG6019 10

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de alicates ligero de gran estabilidad, fabricado de plástico reforzado por fibra de vidrio. Las cuchillas se adaptan automáticamente a diversos diámetros de cable. El aislamiento se corta y se desprende en una sola operación. Con tope longitudinal y cortaalambres.
Cuerpo de agarre superior desmontable, lo que permite una altura de agarre variable para manos grandes o pequeñas (a partir de tam. 6UL). También para pelado parcial.

Volumen de suministro:

4 alicates pelacables automáticos Stripax n.° 728645 tam. 10.

Pieza de repuesto:

Cuchilla de recambio disponible en el n.° 728710.