Opakowanie ekonomiczne 5 x obcinaczka boczna do elementów elektronicznych gładkie cięcie, silniejsze ostrza

Nr art.: GG6014 135
Ustaw cenę 5 Pieces (PLN 70,90 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
290 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Ustaw cenę 5 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Typ szczypiec Boczne szczypce tnące do elementów elektronicznych,
Kolor Pomarańczowy; Czarny
Liczba narzędzi 5 szt.
Kształt szczęk wersja płaska
Położenie szczęk proste
Szerokość szczęk 13,5 mm
Wykonanie szczęk wersja gładka
Możliwość użycia do Drut miedziany
Średnica maks., Drut miedziany 1,3 mm
Skos ostrza Bez bocznego skosu ostrza
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą tak
Długość ostrzy, Funkcja cięcia 8 mm
Wersja z 2-komponentowym trzonkiem
Materiał, uchwyt powłoka gumowa; z tworzywa sztucznego
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna
Właściwości Funkcja cięcia
Materiał Stal węglowa (C70)
Powierzchnia Bez odbić; Fosforowanie manganowe
Metoda produkcji Hartowana
Długość całkowita L 135 mm
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG6014 135
EAN / GTIN 4069515045223
Numer producenta GG6014 135
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Profesjonalne szczypce do cięcia z lekko skośnymi ostrzami. Obie części szczypiec złączone są dokładnie poprzez obrobione otwory i zaszlifowane powierzchnie, dzięki czemu zapewnia się precyzyjne cięcie. Ze sprężyną rozwierającą i ergonomicznymi uchwytami zapewniającymi bezpieczną i wygodną pracę. Nasadki 2-komponentowe z materiału przewodzącego. Zapobiega wyładowaniom elektrostatycznym (ESD).

Materiał:

Ze stali węglowej (C70), precyzyjnie wykrawanej i obrobionej cieplnie z matową, fosforowaną powierzchnią.

W dostawie:

5 × obcinaczka boczna do elementów elektronicznych nr 726702 wielk. 135.