{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| ESD-Schutzzone (EPA) | ja | |
| Typ Zange | Elektronik-Seitenschneider | |
| Farbe | orange; schwarz | |
| Anzahl Werkzeuge | 5 St. | |
| Form Backen/ Maul | flach | |
| Stellung Backen/Maul | gerade | |
| Breite Backen/ Maul | 13,5 mm | |
| Ausführung Backen/ Maul | glatt | |
| geeignet für | Kupferdraht | |
| Durchmesser max., Kupferdraht | 1,3 mm | |
| Schneidfase | keine Wate | |
| Art Gelenk | durchgestecktes Gelenk | |
| mit Öffnungsfeder | ja | |
| Länge Schneiden, Schneidfunktion | 8 mm | |
| Ausführung | 2K-Stiel | |
| Material, Griff | Gummi ummantelt; Kunststoff | |
| Inhalt | Set | |
| Produktart | Seitenschneider | |
| Eigenschaften | Schneidfunktion | |
| Material | Kohlenstoffstahl (C70) | |
| Oberfläche | manganphosphatiert; reflexionsfrei | |
| Herstellungsverfahren | gehärtet | |
| Länge gesamt L | 135 mm | |
| Stiel / Griff | Griff |
| Artikelnummer | GG6014 135 | |
| EAN / GTIN | 4069515045223 | |
| Herstellernummer | GG6014 135 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |