Výhodné balení 5× stranové štípací kleště na elektroniku, hladký řez, silnější břity

Artiklové číslo: GG6014 135
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 1780,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
286 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Nastavit cenu 5 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Typ kleští Seitenschneider 130 DIN ISO 9654
Barva Oranžová; Černá
Počet kusů nářadí 5 ks
Tvar čelistí/svěrné čelisti plochý
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Šířka čelistí/svěrné čelisti 13,5 mm
Provedení čelistí/svěrné čelisti hladké
Vhodné pro Měděný drát
Průměr max., Měděný drát 1,3 mm
Zkosení břitu Žádná vata
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Délka břitů, Funkce řezání 8 mm
Provedení 2složková násada
Materiál, rukojeť gumové opláštění; plast
Obsah sada
Druh produktu Stranové štípací kleště
Vlastnosti Funkce řezání
Materiál Uhlíková ocel (C70)
Povrch Bezodrazový; Fosfátováno hořčíkem
Výrobní proces Kalené
Celková délka L 135 mm
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG6014 135
EAN / GTIN 4069515045223
Číslo výrobce GG6014 135
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Profesionální řezací kleště se snadno stříhajícím řezem. Obě části kleští jsou přesně spojeny pečlivě opracovanými otvory a broušenými plochami aby bylo dosaženo přesného řezu. S otvírací pružinou a ergonomickou rukojetí pro bezpečnou a pohodlnou manipulaci. 2složkové rukojeti 2K z odvodivého materiálu. Vhodné dle ESD.

Materiál:

Vyrobeno z uhlíkové oceli (C70), přesně děrováno a tepelně zpracováno nereflexním fosfátováním.

Rozsah dodávky:

5× stranové štípací kleště pro elektroniku č. 726702 vel. 135.