{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Tip clește | Cleşti cu tăiere laterală, pentru electronică | |
| Culoarea | portocaliu; negru | |
| Număr de unelte | 5 buc. | |
| Forma fălcilor/gura | plat | |
| Poziția fălcilor/gurii | dreaptă | |
| Lăţime fălci/gură | 13,5 mm | |
| Execuția obrajilor/gurii | lis | |
| Recomandat pentru | Sârmă de cupru | |
| Diametru max., Sârmă de cupru | 1,3 mm | |
| Mini teşitură | Fără contur | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Cu arc deschidere | Da | |
| Lungimea tăişurilor, Funcţie debitare | 8 mm | |
| Execuție | coadă din 2 componente | |
| Material, mâner | cauciuc acoperit; plastic | |
| Cuprins | set | |
| Tip produs | Cleşte cu tăiere laterală | |
| Caracteristici | Funcţie debitare | |
| Material | Oţel carbon (C70) | |
| Suprafaţă | Fosfatat cu mangan; Nereflectorizant | |
| Procesul de fabricație | Călit | |
| Lungimea totală | 135 mm | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | GG6014 135 | |
| EAN / GTIN | 4069515045223 | |
| Număr producător | GG6014 135 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |