Paquete de ahorro de 5 licates de corte lateral liso para electrónica, filos más gruesos

Número de artículo: GG6014 135
Establecer precio 5 unidades (14,24 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
268 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Establecer precio 5 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Zona de protección ESD (EPA)
Tipo de alicates Seitenschneider 130 DIN ISO 9654
Color naranja; negro
Cantidad de herramientas 5 ud.
Forma mordazas / boca forma plana
Posición mordazas / boca recta
Anchura de mordazas/boca 13,5 mm
Versión mordaza/boca forma lisa
Aptitud para Alambre de cobre
Diámetro máx., Alambre de cobre 1,3 mm
Bisel de corte Sin filo cortante
Tipo de articulación Articulación empotrada
Con muelle de abertura
Longitud filos, Función de corte 8 mm
Modelo mango de 2 componentes
Material, mango plástico; recubierto de goma
Contenido juego
Tipo de producto Alicate de corte diagonal
Características Función de corte
Material Acero al carbono (C70)
Superficie Con fosfatado al manganeso; Sin reflejos
Procedimiento de fabricación Material endurecido
Longitud total L 135 mm
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo GG6014 135
EAN / GTIN 4069515045223
Número del fabricante GG6014 135
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Alicates de corte profesionales con corte cizallante fácil. Las dos piezas de los alicates están ensambladas de forma exacta por medio de perforaciones cuidadosamente realizadas y superficies rectificadas, a fin de garantizar un corte preciso. Con muelle de apertura y mangos configurados ergonómicamente para que el manejo sea cómodo y seguro. Cubiertas de los mangos de 2 componentes de material antiestático. Adecuados para componentes ESD.

Material:

De acero al carbono (C70), troquelado con precisión y sometido a tratamiento térmico, con un fosfatado sin reflexiones.

Volumen de suministro:

5 alicates de corte diagonal para electrónica n.° 726702 tam. 135.