Fordelspakning 5x Elektronikskævbider, glat snit, stærkere skær

Art.-nr.: GG6014 135
Sæt pris 5 styk (DKK 106,09 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
103 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Sæt pris 5 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Type tang Seitenschneider 130 DIN ISO 9654
Farve orange; sort
Antal værktøjer 5 stk.
Form, kæber/mund flad
Position, kæbe/mund lige
Bredde, kæber/mund 13,5 mm
Version, kæber/mund glat
Egnet til kobberwire
Diameter, maks., kobberwire 1,3 mm
Skærefas uden facet
Type, led gennemgående led
Med returfjeder ja
Længde, skær, skærefunktion 8 mm
Udførelse 2K-skaft
Materiale, greb gummibelagt; kunststof
Indhold set
Produkttype skævbider
Egenskaber skærefunktion
Materiale kulstofstål (C70)
Overflade ikke-reflekterende; manganfosfateret
Fremstillingsproces hærdet
Længde i alt 135 mm
Skaft/greb greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG6014 135
EAN/GTIN 4069515045223
Producentnummer GG6014 135
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Professionelle bidetænger med let klippende snit. Tangens to dele er sammenføjet præcist via omhyggeligt bearbejdede boringer og slebne flader, så tangen opnår et præcist snit. Med returfjeder og ergonomisk udformede greb, der giver sikker og behagelig håndtering. 2K-greb i afledende materiale. ESD-egnet.

Materiale:

I kulstofstål (C70), præcisionsstanset og varmebehandlet med en refleksionsfri fosfatering.

Leveringsomfang:

5× elektronikskævbider nr. 726702 str. 135.