{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Zona di protezione ESD (EPA) | sì | |
| Tipo pinza | Tronchesi a tagliente laterale per elettronica | |
| Colore | orange; black | |
| Numero di utensili | 5 pz. | |
| Forma ganasce/forchetta | es. piatta | |
| Posizione ganasce/forchetta | diritte | |
| Larghezza ganasce / forchetta | 13,5 mm | |
| Esecuzione ganasce/forchetta | es. liscia | |
| Per | Filo di rame | |
| Diametro max., Filo di rame | 1,3 mm | |
| Sfaccettatura | Nessun testimone | |
| Tipo di articolazione | Cerniera passante | |
| Con molla | sì | |
| Lunghezza taglienti, Funzione di taglio | 8 mm | |
| Esecuzione | manico bicomponente | |
| Materiale, impugnatura | plastica; rivestimento in gomma | |
| Contenuto | set | |
| Tipo di prodotto | Tronchese con tagliente laterale | |
| Caratteristiche | Funzione di taglio | |
| Materiale | Acciaio al carbonio (C70) | |
| Superficie | Es. antiriflesso; Es. fosfatata al manganese | |
| Processo di produzione | Es. temprata | |
| Lunghezza complessiva | 135 mm | |
| Manico/impugnatura | impugnatura |
| Codice articolo | GG6014 135 | |
| EAN / GTIN | 4069515045223 | |
| Codice del produttore | GG6014 135 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |