{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Zone de protection ESD (EPA) | oui | |
| Type de pince | Pince coupante diagonale pr electronique | |
| Nombre d’outils | 5 pc. | |
| Forme mors/mâchoire | forme plate | |
| Mâchoire/mors larges | 13,5 mm | |
| Pour | fil cuivre | |
| Diamètre max., fil cuivre | 1,3 mm | |
| Taillants biseautés | aucun chanfrein AC | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Avec ressort d’ouverture | oui | |
| Exécution du manche | poignée bimatière | |
| Caractéristiques poignée | antistatique | |
| Longueur lames, fonction de coupe | 8 mm | |
| Sommaire | kit/assortiment | |
| Type de produit | pince coupante transversale | |
| Poignée disponible | oui | |
| Caractéristiques | fonction de coupe; antistatique | |
| Matériau | acier au carbone (C70) | |
| Surface | anti-reflets; avec phosphate de manganèse | |
| Procédé de fabrication | trempage | |
| Longueur totale | 135 mm |
| Référence article | GG6014 135 | |
| EAN / GTIN | 4069515045223 | |
| Réf. fabricant | GG6014 135 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |