{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba elementów | 10 szt. | |
| Odcień, Żółty | Żółty sygnalizacyjny | |
| Odcień, Czarny | Czarny głęboki | |
| Część opisana | Gehäuse; Gummierung | |
| Kolor | Żółty; Czarny | |
| Podziałka | milimetr | |
| Podziałka | 1 mm | |
| Granica błędu | 0,9 mm | |
| jednostka zakresu pomiarowego | milimetr | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 3 000 mm | |
| Szerokość taśmy | 16 mm | |
| Kolor taśmy | żółty; Czarny; Czerwony; Żółty | |
| Typ taśmy mierniczej | Miara zwijana | |
| Długość obudowy/ramy | 66 mm | |
| Szerokość obudowy/ramy | 27 mm | |
| Wysokość obudowy/ramy | 59 mm | |
| Kolor obudowy/ramy | Czarny; Żółty | |
| Materiał | Stal.; z tworzywa sztucznego | |
| Długość całkowita | 3 000 mm | |
| Szerokość całkowita | 27 mm | |
| Wys. całkowita | 59 mm | |
| Brak odrzutu | tak | |
| Z wziernikiem | nie | |
| Automatyczne cofanie taśmy | tak | |
| Zatrzymanie / blokada cofania taśmy | tak | |
| Giętki/elastyczny | tak | |
| Z klipsem na pasek | tak | |
| Klasa dokładności | EG 2 | |
| Zawartość | zestaw | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | Taśma miernicza |
| Numer artykułu | GG4610 3 | |
| EAN / GTIN | 4069515042741 | |
| Numer producenta | GG4610 3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |