Rolbandmaat 10 st., Bandlengte: 3m

Artikelnummer: GG4610 3
Nieuw product.
Prijs instellen 10 Stuk (2,80 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 49,00 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 72,00 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 72,00 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 319,68 / st.
  • € 529,92 / st.
op aanvraag
Op voorraad
1.926 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bandlengte (m) Prijs instellen 10 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: EG II

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm EG II
Bandlengte 3 m
Bandbreedte 16 mm
Behuizing lengte 66 mm
Behuizing breedte 27 mm
Behuizing hoogte 59 mm
Producttype Zakrolbandmaat
USP1 Rolbandmaat, 10 stuks

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG4610 3
EAN/GTIN 4069515042741
Nummer fabrikant GG4610 3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Kunststof behuizing met afneembare riemclip. Automatische, gedempte terugloop en stop. Verschuifbare glij-eindhaak.
Meetband geel, zwart/rood bedrukt. Behuizing in geel met zwarte rubberen bekleding (behalve gr. 2)

Levering:

10× rolbandmaat nr. 462010 gr. 3.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan