Båndmål 10 stk., Båndlængde: 3m

Art.-nr.: GG4610 3
Sæt pris 10 styk (DKK 20,86 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 365,05 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 536,39 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 536,39 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 2.480,82 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.791 styk på lager

Vælg variant og styktal

Båndlængde (m) Sæt pris 10 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal værktøjer 10 stk.
Farvetone, gul Signal gul
Farvetone, sort Dybsort
Beskrevet del Gehäuse; Gummierung
Farve gul; sort
Skalering millimeter
Deling 1 mm
Fejlgrænse 0,9 mm
Aflæsning af måleområde millimeter
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 3.000 mm
Båndbredde 16 mm
Båndfarve gul; gul; rød; sort
Båndmål, type rullemålebånd
Hus/ramme, længde 66 mm
Hus/ramme, bredde 27 mm
Hus/ramme, højde 59 mm
Hus/ramme, farve gul; sort
Materiale Stål; kunststof
Samlet længde 3.000 mm
Totalbredde 27 mm
Samlet højde 59 mm
Rekylfri ja
Med visningsvindue nej
Automatisk remretur ja
Remstop/-spærre ja
Bøjelig/fleksibel ja
Med bælteclips ja
Nøjagtighedsklasse EG 2
Indhold set
Kan kalibreres ja
Produkttype målebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG4610 3
EAN/GTIN 4069515042741
Producentnummer GG4610 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Kunststofhus med aftagelig bælteclip. Automatisk, dæmpet båndtilbageløb og -stop. Forskydelig flytbar endekrog.
Målebånd, trykt i gult, sort/rød. Gult kabinet med sort gummibelægning (undtagen størrelse 2)

Leveringsomfang:

10× rullemålebånd nr. 462010 str. 3.