Flessometro 10 pz., Lunghezza del nastro: 3m

Codice art.: GG4610 3
Prezzo set 10 Articolo (2,80 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 49,00 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 72,00 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 72,00 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 333,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.830 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza del nastro (m) Prezzo set 10 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di utensili 10 pz.
Tonalità cromatica, giallo Signal yellow
Tonalità cromatica, nero Jet black
Parte descritta Gehäuse; Gummierung
Colore yellow; black
Scala millimetro
Passo 1 mm
Limite d’errore 0,9 mm
Unità campo di misura millimetro
Campo di misura min. 0 mm
Campo di misura max. 3.000 mm
Larghezza del nastro 16 mm
Colore del nastro giallo; giallo; nero; rosso
Tipo di flessometro Flessometro
Lunghezza alloggiamento/ telaio 66 mm
Larghezza alloggiamento/telaio 27 mm
Altezza alloggiamento/telaio 59 mm
Colore alloggiamento/telaio giallo; nero
Materiale Acciaio; plastica
Lunghezza complessiva 3.000 mm
Larghezza complessiva 27 mm
Altezza complessiva 59 mm
Senza rinculo si
Con finestrella no
Ritorno automatico del nastro si
Arresto/blocco del nastro si
Malleabile / flessibile si
Con clip da cintura si
Classe di precisione EG 2
Contenuto set
Tarabile si
Tipo di prodotto Flessometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG4610 3
EAN / GTIN 4069515042741
Codice del produttore GG4610 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Custodia in materiale sintetico con clip da cintura rimovibile. Ritorno automatico smorzato e bloccaggio del nastro. Gancio terminale per lo scorrimento.
Nastro giallo con scala stampata in rosso/nero. Cassa gialla con gommatura nera (eccetto Dim. 2).

Fornitura:

10× flessometro n. art. 462010 dim. 3.