{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de unelte | 10 buc. | |
| Nuanță, galben | Galben semnal | |
| Nuanță, negru | Negru intens | |
| Partea descrisă | Gehäuse; Gummierung | |
| Culoarea | galben; negru | |
| Scalare | milimetru | |
| Gradaţie | 1 mm | |
| Eroare de toleranţă | 0,9 mm | |
| Unitate interval de măsurare | milimetru | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 3.000 mm | |
| Lăţimea benzii | 16 mm | |
| Culoarea benzii | galben; galben; negru; roşu | |
| Tipul de măsurare a benzii | Ruletă | |
| Lungime carcasă/cadru | 66 mm | |
| Lățime carcasă/cadru | 27 mm | |
| Înălțime carcasă/cadru | 59 mm | |
| Culoare carcasă/cadru | galben; negru | |
| Material | Oţel; plastic | |
| Lungimea totală | 3.000 mm | |
| Lăţimea totală | 27 mm | |
| Înălţimea totală | 59 mm | |
| Fără recul | da | |
| Cu fereastra de vizualizare | nu | |
| Revenire automată a curelei | da | |
| Opritor/detentă curea | da | |
| Pliabil/flexibil | da | |
| C clemă pentru curea | da | |
| Clasa de precizie | EG 2 | |
| Cuprins | set | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Tip produs | Ruletă |
| Cod articol | GG4610 3 | |
| EAN / GTIN | 4069515042741 | |
| Număr producător | GG4610 3 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |