HOLEX Vorteilspack Rollbandmaß 10 Stück

Artikel-Nr.: GG4610 3
Setpreis 10 Stück (2,80 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 49,00 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 72,00 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 72,00 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 333,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 557 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bandlänge (m) Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 10 St.
Farbton, gelb Signalgelb
Farbton, schwarz Tiefschwarz
beschriebenes Teil Gehäuse; Gummierung
Farbe gelb; schwarz
Skalierung Millimeter
Teilung 1 mm
Fehlergrenze 0,9 mm
Einheit Messbereich Millimeter
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 3 000 mm
Bandbreite 16 mm
Bandfarbe gelb; gelb; rot; schwarz
Bandmaß-Art Rollbandmaß
Gehäuse/ Rahmen Länge 66 mm
Gehäuse/ Rahmen Breite 27 mm
Gehäuse/ Rahmen Höhe 59 mm
Gehäuse/ Rahmen Farbe gelb; schwarz
Material Kunststoff; Stahl
Länge gesamt 3 000 mm
Breite gesamt 27 mm
Höhe gesamt 59 mm
rückstoßfrei ja
mit Sichtfenster nein
automatischer Bandrücklauf ja
Band-Stopp/-Arretierung ja
biegsam/ flexibel ja
mit Gürtelclip ja
Genauigkeitsklasse EG 2
Inhalt Set
Kalibrierbar ja
Produktart Bandmaß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG4610 3
EAN / GTIN 4069515042741
Herstellernummer GG4610 3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoffgehäuse mit abnehmbarem Gürtelclip. Automatischer, gedämpfter Bandrücklauf und Bandstopp. Verschiebbarer Gleit-Endhaken.
Maßband gelb, schwarz/rot bedruckt. Gehäuse in gelb mit schwarzer Gummierung (außer Gr. 2)

Lieferumfang:

10× Rollbandmaß Nr. 462010 Gr.3.