Mérőszalag 10 db, Szalaghossz: 3m

Cikkszám: GG4610 3
Új termék
Ár beállítása 10 Darab (2,80 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 49,00 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 72,00 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 72,00 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

  • 333,00 € /(db)
  • 552,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
1 839 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szalaghossz (m) Ár beállítása 10 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: EG II

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány EG II
Szalaghossz 3 m
Szalagszélesség 16 mm
Ház hossza 66 mm
Ház szélessége 27 mm
Ház magassága 59 mm
Termék fajtája Zsebméretű mérőszalag
USP1 Mérőszalag 10 darab

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG4610 3
EAN / GTIN 4069515042741
Gyártó száma GG4610 3
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Műanyag ház levehető övcsipesszel. Automatikus, csillapított szalagbehúzás és szalagstop. Eltolható csúszó-véghorog.
Sárga mérőszalag fekete / piros felirattal. Sárga ház fekete gumírozással (kivéve a 2 méret)

Tartalom:

10× mérőszalag 462010 sz. 3 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek