Mètres-rubans 10 pc., Longueur ruban: 3m

Réf.: GG4610 3
Fixer le prix 10 Unité (2,80 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 49,00 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 72,00 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 72,00 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 333,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
1 833 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur ruban (m) Fixer le prix 10 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre d’outils 10 pc.
Teinte, Jaune Jaune de sécurité
Teinte, noir Noir foncé
Pièce décrite Gehäuse; Gummierung
Couleur Jaune; noir
Graduations millimètre
Graduation 1 mm
Erreur admissible 0,9 mm
Unité de plage de mesure millimètre
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 3 000 mm
Largeur du ruban 16 mm
Couleur du ruban Jaune; Jaune; Rouge; noir
Type de mètre-ruban mètre-ruban
Longueur boîtier/cadre 66 mm
Largeur boîtier/cadre 27 mm
Hauteur boîtier/cadre 59 mm
Couleur boîtier/cadre Jaune; noir
Matériau Acier.; plastique
Longueur totale 3 000 mm
Largeur totale 27 mm
Hauteur totale 59 mm
Sans recul oui
Avec regard non
Rembobinage automatique du ruban oui
Arrêt/blocage du ruban oui
Souple/flexible oui
Avec clip ceinture oui
Classe de précision EG 2
Sommaire kit/assortiment
Etalonnable oui
Type de produit mètre-ruban

Identification et classification

Référence article GG4610 3
EAN / GTIN 4069515042741
Réf. fabricant GG4610 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Boîtier en plastique avec clip-ceinture amovible. Rembobinage automatique amorti et blocage d’arrêt du ruban. Crochet terminal mobile.
Ruban jaune, imprimé noir/rouge. Boîtier jaune avec revêtement en caoutchouc noir (sauf réf. 2)

Livraison:

10× mètres-rubans 462010 réf. 3.