Opakowanie ekonomiczne, miara zwijana, 10 szt.

Nr art.: GG4603 5
Ustaw cenę 10 sztuki (PLN 93,24 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 365,85 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 248,98 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 365,85 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 1 692,06 PLN /szt.
  • 2 525,39 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość (m) Ustaw cenę 10 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 10 szt.
Oznaczenie producenta Vorteilspack Rollbandmaß 10 Stück
Kolor Niebieskie; Srebrna
Podziałka milimetr
Podziałka 1 mm
Jednostka zakresu pomiarowego metr
Min. zakres pomiarowy 0 m
Maks. zakres pomiarowy 5 m
Szerokość taśmy 16 mm
Kolor taśmy Srebrna
Typ taśmy mierniczej Miara zwijana
Długość obudowy/ramy 70 mm
Szerokość obudowy/ramy 30 mm
Wysokość obudowy/ramy 69 mm
Kolor obudowy/ramy Niebieskie
Materiał Poliamid wzmocniony włóknem szklanym; Stal.; Stop aluminium; Teflon
Z wziernikiem nie
Automatyczne cofanie taśmy tak
Zatrzymanie / blokada cofania taśmy tak
Z klipsem na pasek tak
Klasa dokładności EG 2
Zawartość zestaw
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu Taśma miernicza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG4603 5
EAN / GTIN 4069515042673
Numer producenta GG4603 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wysokogatunkowa miara zwijana z obudową z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym i z automatycznym cofaniem taśmy.
Dla zapewnienia dobrej przyczepności powierzchnie kontaktowe i przycisk stop są powleczone powłoką Haptoprene® z dwóch rodzajów materiału.
Teflonowe łożyska ślizgowe zapewniają mały współczynnik tarcia i niezwykle małe opory ruchu.
Innowacyjny amortyzator ze specjalnej gumy pochłania energię odrzutu i chroni przegub ręki.
Nakładany profil aluminiowy na spodzie zapewnia dokładne ustawienie.
Specjalny lakier bezbarwny skutecznie chroni taśmę przed ścieraniem. Dodatkowa powłoka przeciwodblaskowa zapewnia dobrą widoczność we wszystkich warunkach oświetlenia.
podziałka mm

W dostawie:

10 sztuk miar zwijanych nr 461900 w wybranej wersji.