{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet přepážek | 10 ks | |
| Označení výrobce | Vorteilspack Rollbandmaß 10 Stück | |
| Barva | Modrá; Stříbrná | |
| Stupnice | milimetr | |
| Dělení | 1 mm | |
| Jednotka rozsahu měření | Metr | |
| Rozsah měření min. | 0 m | |
| Rozsah měření max. | 5 m | |
| Šířka pásu | 16 mm | |
| Barva pásu | Stříbrná | |
| Typ rozměru pásu | Svinovací metr | |
| Délka krytu/rámu | 70 mm | |
| Šířka krytu/rámu | 30 mm | |
| Výška krytu/rámu | 69 mm | |
| Barva krytu/rámu | Modrá | |
| Materiál | Hliníková slitina; Polyamid zesílený skelným vláknem; Teflon; ocel | |
| S okénkem pro prohlížení | ne | |
| Automatický zpětný chod pásu | ano | |
| Zarážka/aretace pásu | ano | |
| Se sponou na opasek | ano | |
| Třída přesnosti | EG 2 | |
| Obsah | sada | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Druh produktu | Pásmo |
| Katalogové číslo | GG4603 5 | |
| EAN / GTIN | 4069515042673 | |
| Číslo výrobce | GG4603 5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |