GARANT Vorteilspack Rollbandmaß 10 Stück

Artikel-Nr.: GG4603 5
Setpreis 10 Stück (18,30 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 72,00 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 98,00 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 72,00 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 333,00 € /Stk.
  • 497,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (m) Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 10 St.
Herstellerbezeichnung Vorteilspack Rollbandmaß 10 Stück
Farbe blau; silber
Skalierung Millimeter
Teilung 1 mm
Einheit Messbereich Meter
Messbereich min. 0 m
Messbereich max. 5 m
Bandbreite 16 mm
Bandfarbe silber
Bandmaß-Art Rollbandmaß
Gehäuse/ Rahmen Länge 70 mm
Gehäuse/ Rahmen Breite 30 mm
Gehäuse/ Rahmen Höhe 69 mm
Gehäuse/ Rahmen Farbe blau
Material Aluminium-Legierung; Stahl; Teflon; glasfaserverstärkter Polyamid
mit Sichtfenster nein
automatischer Bandrücklauf ja
Band-Stopp/-Arretierung ja
mit Gürtelclip ja
Genauigkeitsklasse EG 2
Inhalt Set
Kalibrierbar ja
Produktart Bandmaß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG4603 5
EAN / GTIN 4069515042673
Herstellernummer GG4603 5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ein besonders hochwertiges Bandmaß mit einem Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid und automatischem Band-Rücklauf.
Für perfekten Griff sind die Kontaktflächen und Stopptaste mit 2K-Haptoprene® überzogen.
Gleitlager mit Teflon sorgen für sanftes Gleiten und außergewöhnlich leichten Lauf.
Innovativer Dämpfer aus Spezialgummi nimmt die Rückstoßenergie auf und schont das Handgelenk.
Eingesetztes Aluminiumprofil an der Unterseite für präzisen Stand.
Ein spezieller Klarlack schützt das Band wirksam gegen Verschleiß. Die zusätzliche Entspiegelung sorgt für klare Sicht bei allen Lichtverhältnissen.
mm-Teilung

Lieferumfang:

10 Stück Rollbandmaß Nr. 461900 in der gewählten Ausführung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit