Tračni meter 10 kos, Dolžina: 5m

Št. art.: GG4603 5
Nastavi ceno 10 kos (17,84 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 49,00 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 72,00 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 72,00 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 333,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (m) Nastavi ceno 10 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število orodij 10 kos
Skala milimeter
Delitev 1 mm
Enota, merilno območje meter
Merilno območje min. 0 m
Merilno območje maks. 5 m
Širina traku 16 mm
Vrsta merilnega traku tračni meter
Dolžina ohišja/okvirja 70 mm
Širina ohišja/okvirja 30 mm
Višina ohišja/okvirja 69 mm
Material Teflon; s steklenimi vlakni ojačan poliamid
Skupna dolžina 70 mm
Celotna širina 30 mm
Celotna višina 69 mm
Brez povratnega udarca Da
Samodejno navijanje traku Da
Zapora/blokada traku Da
Razred točnosti EG 2
Vsebina garnitura
Mogoče kalibrirati Da
Vrsta izdelka merilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG4603 5
EAN/GTIN 4069515042673
Številka proizvajalca GG4603 5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Posebej kakovosten merilni trak z ohišjem iz poliamida, ojačanega s steklenimi vlakni, in samodejnim navijanjem traku.
Za popoln oprijem so kontaktne površine in gumb za zaustavitev prevlečeni z dvokomponentno prevleko Haptoprene.
Drsni ležaji s teflonom skrbijo za mehko drsenje in izredno lahen tek.
Inovativni blažilnik iz posebne gume absorbira povratno energijo in varuje zapestje.
Vstavljen aluminijasti profil na spodnji strani za natančno postavitev.
Poseben prozorni lak učinkovito ščiti trak pred obrabo. Dodatna prevleka proti odsevu skrbi za dobro vidnost v vseh svetlobnih razmerah.
mm-delitev

Obseg dobave:

10× tračni meter št. 461900 vel. 5.