Pack promotionnel Mètre-ruban, 10 pièces

Réf.: GG4603 5
Fixer le prix 10 unités (18,30 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 72,00 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 98,00 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 72,00 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 333,00 € /pcs.
  • 497,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
53 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (m) Fixer le prix 10 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces
10 pc.
Référence fabricant
Vorteilspack Rollbandmaß 10 Stück
Couleur
bleu; argent
Graduations
millimètre
Graduation
1 mm
Unité de plage de mesure
Mètre
Plage de mesure min
0 m
Plage de mesure max.
5 m
Largeur du ruban
16 mm
Couleur du ruban
argent
Type de mètre-ruban
mètre-ruban
Matériau
Acier.; Teflon; alliage d’aluminium; polyamide renforcé de fibres de verre
Longueur totale
70 mm
Largeur totale
30 mm
Hauteur totale
69 mm
Avec regard
non
Rembobinage automatique du ruban
oui
Arrêt/blocage du ruban
oui
Avec clip ceinture
oui
Classe de précision
EG 2
Sommaire
kit/assortiment
Etalonnable
oui
Type de produit
mètre-ruban

Identification et classification

Référence article GG4603 5
EAN / GTIN 4069515042673
Réf. fabricant GG4603 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Mètre-ruban particulièrement de haute qualité avec un boîtier en polyamide renforcé de fibres de verre et retour de ruban automatique.
Pour une prise aisée, les surfaces de contact et le bouton d’arrêt sont pourvus d’un revêtement bimatière en Haptoprene.
Les paliers avec Téflon assurent un glissement en douceur et un fonctionnement extrêmement aisé.
L’amortisseur innovant en caoutchouc spécial absorbe l’énergie de recul et protège le poignet.
Profilé en aluminium sur le dessous pour une pose précise.
Un vernis transparent spécial protège efficacement le ruban contre l’usure. Le traitement antireflets supplémentaire garantit une bonne visibilité dans toutes les conditions d’éclairage.
Graduation mm

Livraison:

10 mètres-rubans 461900, dans la version choisie.