Pachet promoțional ruletă, 10 bucăți

Cod articol.: GG4603 5
Setați prețul 10 bucăți (18,30 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 72,00 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 98,00 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 72,00 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 333,00 € /buc.
  • 497,00 € /buc.
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (m) Setați prețul 10 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese
10 buc.
Denumirea producătorului
Vorteilspack Rollbandmaß 10 Stück
Culoarea
albastru; argintiu
Scalare
milimetru
Gradaţie
1 mm
Unitate interval de măsurare
Metru
Domeniu de măsurare min.
0 m
Domeniu de măsurare max.
5 m
Lăţimea benzii
16 mm
Culoarea benzii
argintiu
Tipul de măsurare a benzii
Ruletă
Material
Aliaj de aluminiu; Oţel; Poliamidă armată cu fibre de sticlă; Teflon
Lungimea totală
70 mm
Lăţimea totală
30 mm
Înălţimea totală
69 mm
Cu fereastra de vizualizare
nu
Revenire automată a curelei
da
Opritor/detentă curea
da
C clemă pentru curea
da
Clasa de precizie
EG 2
Cuprins
set
Poate fi calibrat
da
Tip produs
Ruletă

Identificare și clasificare

Cod articol GG4603 5
EAN / GTIN 4069515042673
Număr producător GG4603 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

O ruletă de calitate deosebită cu o carcasă din poliamidă armată cu fibre de sticlă şi retur automat al benzii.
Pentru o prindere perfectă, suprafeţele de contact şi butonul de oprire sunt acoperite cu Haptoprene® din două componente.
Lagărele de alunecare cu teflon asigură o alunecare uşoară şi o funcţionare extrem de uşoară.
Amortizorul inovator din cauciuc special preia energia de recul şi protejează articulaţia mâinii.
Profil de aluminiu folosit pe partea inferioară pentru o poziţionare precisă.
Lacul transparent special protejează eficient banda împotriva uzurii. Corecţia antireflexie suplimentară asigură buna vizibilitate indiferent de condiţiile de lumină.
Gradaţie în mm

Livrare:

10 bucăți de ruletă cod 461900, în varianta aleasă.