Båndmål 10 stk., Længde: 5m

Art.-nr.: GG4603 5
Sæt pris 10 styk (DKK 132,91 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 365,05 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 536,39 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 536,39 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 2.480,82 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (m) Sæt pris 10 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal værktøjer 10 stk.
Skalering millimeter
Deling 1 mm
Aflæsning af måleområde Meter
Måleområde min. 0 m
Måleområde maks. 5 m
Båndbredde 16 mm
Båndmål, type rullemålebånd
Hus/ramme, længde 70 mm
Hus/ramme, bredde 30 mm
Hus/ramme, højde 69 mm
Materiale Teflon; glasfiberforstærket polyamid
Samlet længde 70 mm
Totalbredde 30 mm
Samlet højde 69 mm
Rekylfri ja
Automatisk remretur ja
Remstop/-spærre ja
Nøjagtighedsklasse EG 2
Indhold set
Kan kalibreres ja
Produkttype målebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG4603 5
EAN/GTIN 4069515042673
Producentnummer GG4603 5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Et båndmål af særlig høj kvalitet med et kabinet af glasfiberforstærket polyamid og automatisk båndreturløb.
For at opnå et perfekt greb er kontaktfladerne og stoptasten belagt med 2K-Haptoprene.
Glidelejer med Teflon giver et blødt glid og et usædvanligt let løb.
Innovativ dæmper af specialgummi optager returstødets energi og skåner håndleddet.
Indsat aluminiumprofil på undersiden, så båndmålet står præcist.
En speciel klar lak beskytter båndet effektivt mod slitage. Antirefleksegenskaberne gør aflæsningen let under alle lysforhold.
mm-skalainddeling

Leveringsomfang:

10× rullemålebånd nr. 461900 str. 5.